HAGER - Minicsatorna, PVC, 7,5-10mm kábelek pattintós rögzítésére, átlátszó SX144788 - M1659TRAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 11 mm
Magasság - 11 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144788
Gyártói cikkszám
M1659TRAN
Gyártói típuskód
M1659TRAN
Szélesség:
11 mm
Magasság:
11 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
nincs
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
100 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Minicsatorna, PVC, 7,5-10mm kábelek pattintós rögzítésére, átlátszó