HAGER - modul takaró 24 modul Quadro GT71782 - JP024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 510 mm
Modulszélesség - 24
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250613560249
Sonepar cikkszám
GT71782
Gyártói cikkszám
JP024
Gyártói típuskód
JP024
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
510 mm
Modulszélesség:
24
Magasság:
35 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
9010
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; modul takaró 24 modul Quadro