HAGER - Modular DIN door, q.evo 600x200 SX143751 - FN6020MDW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143751
Gyártói cikkszám
FN6020MDW
Gyártói típuskód
FN6020MDW
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP43
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Modular DIN door, q.evo 600x200