Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Modular door, q.evo 600x300 SX143753 - FN6030PDW

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Modular door, q.evo 600x300 SX143753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 700 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143753

Gyártói cikkszám

FN6030PDW

Gyártói típuskód

FN6030PDW

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

700 mm

Szín:

fehér

Magasság:

300 mm

Védettség (IP):

IP43

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

43 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Modular door, q.evo 600x300