HAGER - Modular door, q.evo 600x400 SX143754 - FN6040PDW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143754
Gyártói cikkszám
FN6040PDW
Gyártói típuskód
FN6040PDW
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP43
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
43 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Modular door, q.evo 600x400