HAGER - Modular fix panel, q.evo 600x200 SX143750 - FN6020FDW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143750
Gyártói cikkszám
FN6020FDW
Gyártói típuskód
FN6020FDW
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP43
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Modular fix panel, q.evo 600x200