HAGER - Modular glass door, q.evo 600x400 SX143755 - FN6040PGW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143755
Gyártói cikkszám
FN6040PGW
Gyártói típuskód
FN6040PGW
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP43
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
43 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Modular glass door, q.evo 600x400