Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Modular glass door, q.evo 800x600 SX143788 - FN8060PGW

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Modular glass door, q.evo 800x600 SX143788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 900 mm

  • Magasság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143788

Gyártói cikkszám

FN8060PGW

Gyártói típuskód

FN8060PGW

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

900 mm

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP43

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

43 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Modular glass door, q.evo 800x600