Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Modultakaró 1000mm fehér GOLF SN189915 - S35V

MásolásMásolás
HAGER - Modultakaró 1000mm fehér GOLF SN189915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 54 mm

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189915

Gyártói cikkszám

S35V

Gyártói típuskód

S35V

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

54 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

9010

Modultakaró 1000mm fehér GOLF