HAGER - Modultakaró 10x1M + 2x0,5M csomag, RAL9010 (krémfehér) SX145061 - S30N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 18 mm
Magasság - 60 mm
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145061
Gyártói cikkszám
S30N
Gyártói típuskód
S30N
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
18 mm
Magasság:
60 mm
RAL-szám:
9010
Modultakaró 10x1M + 2x0,5M csomag, RAL9010 (krémfehér)