HAGER - Modultakaró, 24 modulos, RAL9010 SN177601 - JP002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 430 mm
Modulszélesség - 24
Magasság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177601
Gyártói cikkszám
JP002
Gyártói típuskód
JP002
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
430 mm
Modulszélesség:
24
Magasság:
54 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
9010
Modultakaró, 24 modulos, RAL9010