HAGER - Modultakaró Vector elosztóhoz, 12 modulos, RAL7035 SN114852 - VZ415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 219 mm
Modulszélesség - 12
Magasság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114852
Gyártói cikkszám
VZ415
Gyártói típuskód
VZ415 Vector
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
219 mm
Modulszélesség:
12
Magasság:
54 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Modultakaró Vector elosztóhoz, 12 modulos, RAL7035