HAGER - Modultakaró Vector elosztóhoz, 18 modulos, RAL7035 SN114854 - VZ416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 328 mm
Modulszélesség - 18
Magasság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114854
Gyártói cikkszám
VZ416
Gyártói típuskód
VZ416 Vector
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
328 mm
Modulszélesség:
18
Magasság:
54 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Modultakaró Vector elosztóhoz, 18 modulos, RAL7035