Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Mot. 1xMCCB kit H1000 q.evo 600x600 mm SX145355 - UC566HM

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mot. 1xMCCB kit H1000 q.evo 600x600 mm SX145355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145355

Gyártói cikkszám

UC566HM

Gyártói típuskód

UC566HM

Magasság:

600 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

600 mm

Mélység:

201 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Mot. 1xMCCB kit H1000 q.evo 600x600 mm