Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Mot. 1xMCCB kit H1600 q.evo 800x600 mm SX145408 - UC686HM

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mot. 1xMCCB kit H1600 q.evo 800x600 mm SX145408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 800 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

90 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145408

Gyártói cikkszám

UC686HM

Gyártói típuskód

UC686HM

Magasság:

600 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

800 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

600 mm

Mélység:

201 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Mot. 1xMCCB kit H1600 q.evo 800x600 mm