HAGER - Mot. 2xMCCB kit H1000 q.evo 800x600 mm SX145357 - UC586HM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145357
Gyártói cikkszám
UC586HM
Gyártói típuskód
UC586HM
Magasság:
600 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
600 mm
Mélység:
201 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Mot. 2xMCCB kit H1000 q.evo 800x600 mm