Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Mot. x630/P630 100-240VAC with Auto-Res. SX144341 - HXW042H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mot. x630/P630 100-240VAC with Auto-Res. SX144341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144341

Gyártói cikkszám

HXW042H

Gyártói típuskód

HXW042H

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-240 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mot. x630/P630 100-240VAC with Auto-Res.