Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Mot. x630/P630 24-48VDC with Auto-Reset SX144340 - HXW040H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mot. x630/P630 24-48VDC with Auto-Reset SX144340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144340

Gyártói cikkszám

HXW040H

Gyártói típuskód

HXW040H

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-48 V

Mot. x630/P630 24-48VDC with Auto-Reset