HAGER - Motoros hajtás h1000, 230-240V AC SX144309 - HXE042H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144309
Gyártói cikkszám
HXE042H
Gyártói típuskód
HXE042H
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Motoros hajtás h1000, 230-240V AC