HAGER - Motoros hajtás h1600, 24V DC SX144315 - HXF040H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144315
Gyártói cikkszám
HXF040H
Gyártói típuskód
HXF040H
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Motoros hajtás h1600, 24V DC