HAGER - Motoros hajtás h400/630, 24V DC SX144302 - HXD040H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144302
Gyártói cikkszám
HXD040H
Gyártói típuskód
HXD040H
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-48 V
Motoros hajtás h400/630, 24V DC