Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Motoros hajtás, x250, 24V DC SX144284 - HXB040H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Motoros hajtás, x250, 24V DC SX144284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144284

Gyártói cikkszám

HXB040H

Gyártói típuskód

HXB040H

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Motoros hajtás, x250, 24V DC