HAGER - Motorvédelem 0,1-0,16A 2,5mod IP20 GT22907 - MM501N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.1-0.16 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2-3 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 230-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250614435140
Sonepar cikkszám
GT22907
Gyártói cikkszám
MM501N
Gyártói típuskód
MM501N
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.1-0.16 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2-3 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
230-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.16 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
75 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.02 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.03 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
150 kA
Magasság:
140 mm