HAGER - Motorvédelem 0,25-0,4A 2,5mod IP20 GT22909 - MM503N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4.96-7.4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250614435164
Sonepar cikkszám
GT22909
Gyártói cikkszám
MM503N
Gyártói típuskód
MM503N
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.25-0.4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4.96-7.4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
75 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.06 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
150 kA
Veszteségi teljesítmény:
5.22 W
Magasság:
140 mm