Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Motorvédelem 1,0-1,6A 2,5mod IP20 GT22912 - MM506N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Motorvédelem 1,0-1,6A 2,5mod IP20 GT22912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-1.6 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 19.8-29.8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250614435195

Sonepar cikkszám

GT22912

Gyártói cikkszám

MM506N

Gyártói típuskód

MM506N

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1-1.6 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

19.8-29.8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1.6 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.25 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.55 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

150 kA

Veszteségi teljesítmény:

5.36 W

Magasság:

140 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 1,0-1,6A 2,5mod