Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Motorvédő-kapcsoló tokozat, falon kívüli, forgó kapcsolóval SX144904 - MZ521N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Motorvédő-kapcsoló tokozat, falon kívüli, forgó kapcsolóval SX144904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP55

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Átlátszó fedéllel - Nem

  • Magasság - 158 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144904

Gyártói cikkszám

MZ521N

Gyártói típuskód

MZ521N

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP55

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

158 mm

Motorvédő-kapcsoló tokozat, falon kívüli, forgó kapcsolóval