HAGER - Motorvédő relé 3P Kontaktorhoz (EV007…EV015), 1Z+1NY, 0,16-0,24A SX143484 - EVB00024A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.16-0.24 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143484
Gyártói cikkszám
EVB00024A
Gyártói típuskód
EVB00024A
Beállítható áramtartomány:
0.16-0.24 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0