Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Motorvédő relé 3P Kontaktorhoz (EV040…EV072), 1Z+1NY, 40-57A SX143501 - EVB057C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Motorvédő relé 3P Kontaktorhoz (EV040…EV072), 1Z+1NY,  40-57A SX143501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 40-57 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143501

Gyártói cikkszám

EVB057C

Gyártói típuskód

EVB057C

Beállítható áramtartomány:

40-57 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Motorvédő relé 3P Kontaktorhoz (EV040…EV072), 1Z+1NY, 40-57A