Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Motorvédő relé 3P Kontaktorhoz (EV080…EV175), 1Z+1NY, 125-150A SX143507 - EVB150D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Motorvédő relé 3P Kontaktorhoz (EV080…EV175), 1Z+1NY,  125-150A SX143507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 120-150 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143507

Gyártói cikkszám

EVB150D

Gyártói típuskód

EVB150D

Beállítható áramtartomány:

120-150 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

1000 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Motorvédő relé 3P Kontaktorhoz (EV080…EV175), 1Z+1NY, 125-150A