HAGER - Motorvédő relé 3P Kontaktorhoz (EV080…EV175), 1Z+1NY, 145-175A SX143508 - EVB175D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 145-175 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143508
Gyártói cikkszám
EVB175D
Gyártói típuskód
EVB175D
Beállítható áramtartomány:
145-175 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0