HAGER - Mounting iso. class II kit for H3 & H3+ SX145154 - UC000XHP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Magasság - 19 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145154
Gyártói cikkszám
UC000XHP
Gyártói típuskód
UC000XHP
Szélesség:
19 mm
Magasság:
19 mm
Mélység:
25 mm
Mounting iso. class II kit for H3 & H3+