HAGER - Mozgásérzékelő 230VAC 360 fokos 5-1000Lx/1000W IP21 GT47366 - EE805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 6 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612258055
Sonepar cikkszám
GT47366
Gyártói cikkszám
EE805
Gyártói típuskód
EE805
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
6 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
15 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
6 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Nem
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Indító fényerő:
5-1000 lx
Max. bekapcsolási áram:
8 A
Vezérlőáram:
0 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-45 °C