Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mozgásérzékelő 230VAC 360fok menny. f.k. nagyfrekv. IP54 SN112847 - EE883

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mozgásérzékelő 230VAC 360fok menny. f.k. nagyfrekv. IP54 SN112847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 4 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112847

Gyártói cikkszám

EE883

Gyártói típuskód

EE883

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

4 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

4 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Védettség (IP):

IP54

Ütésállóság (IK):

IK04

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

360-360 °

Indító fényerő:

5-1000 lx

Falra szerelhető:

Nem

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

400 W

C-teher:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Szélesség:

123 mm

Magasság:

55 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-50 °C

Átmérő:

123 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Mozgásérzékelő 230VAC 360fok menny. f.k. nagyfrekv. IP54