Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Mozgásérzékelő, gipszkartonba sülly., 360°, 2,5m-ről 6m-es figyelt ter., 1Z, 8A, 230V SX143362 - EE805A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Mozgásérzékelő, gipszkartonba sülly., 360°, 2,5m-ről 6m-es figyelt ter., 1Z, 8A, 230V SX143362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143362

Gyártói cikkszám

EE805A

Gyártói típuskód

EE805A

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

4 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Max. jelenlét tartomány:

12.5 m2

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozási mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9001

Védettség (IP):

IP21

Ütésállóság (IK):

IK04

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

360-360 °

Indító fényerő:

5-1000 lx

Falra szerelhető:

Nem

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

400 W

C-teher:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

1

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Min. bekapcsolási áram:

0 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Szélesség:

90 mm

Magasság:

61 mm

Mélység:

75 mm

Átmérő:

90 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

55 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Beépítési átmérő:

75 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

70 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Mozgásérzékelő, gipszkartonba sülly., 360°, 2,5m-ről 6m-es figyelt ter., 1Z, 8A, 230V