HAGER - Mozgásérzékelő oldalfalra/mennyezetre, antracit, matt, 200/360°, 2,5m-ről 16m-es figyelt ter., 1Z, 16A, 230V, IP55 SX143366 - EE871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 16 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 220-220 °
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143366
Gyártói cikkszám
EE871
Gyártói típuskód
EE871
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
16 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
220-220 °
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Hálózatba köthető:
Igen
Letapogatási szög:
220 °
Optimális szerelési magasság:
4 m
Max. hatótávolság oldalra:
10 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Igen
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7016
Védettség (IP):
IP55
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
360-360 °
Max. bekapcsolási áram:
16 A
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Szélesség:
91 mm
Magasság:
139 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem