HAGER - multiméda panel SN118745 - UZ61M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 760 mm
Szélesség - 248 mm
Felület - alapozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118745
Gyártói cikkszám
UZ61M5
Gyártói típuskód
UZ61M5
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
760 mm
Szélesség:
248 mm
Felület:
alapozott
Perforált:
Nem
multiméda panel