HAGER - Multimédia elosztó, fém szerlappal és patch tartóval+dugaljjal Volta IP30 SN131935 - VA36NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131935
Gyártói cikkszám
VA36NW
Gyártói típuskód
VA36NW Volta
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
305 mm
Magasság:
515 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
96.5 mm
Mélység:
96.5 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
92.5 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem