HAGER - Multimédia elosztó szerelőlappal fk teleajtóval Golf IP30 SN142684 - VS218PZF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142684
Gyártói cikkszám
VS218PZF
Gyártói típuskód
VS218PZF Golf multimédia
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
390 mm
Magasság:
377 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Mélység:
99 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
99 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen