Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Multimédia elosztó szerelőlappal sülly teleajtóval Golf SN142666 - VF218PZF

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Multimédia elosztó szerelőlappal sülly teleajtóval Golf SN142666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142666

Gyártói cikkszám

VF218PZF

Gyártói típuskód

VF218PZF Golf multimédia

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

460 mm

Magasság:

418 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

426 mm

Beépítési mélység:

72 mm

Mélység:

97.5 mm

Beépítési magasság:

382 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

97.5 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Igen

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Multimédia elosztó szerelőlappal sülly teleajtóval Golf