Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Multiméter, 3 fázis, áramváltós, RS-485 SX145108 - SM101C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Multiméter, 3 fázis, áramváltós, RS-485 SX145108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - 0,5S

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145108

Gyártói cikkszám

SM101C

Gyártói típuskód

SM101C

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

0,5S

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

200-277 V

Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:

egyéb

Kijelző:

LCD

Frekvencia méréstartomány:

45-65 Hz

Digitális kimenetek száma:

1

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Szélesség:

73 mm

Magasság:

67 mm

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Kivitel:

mérőtranszformátor

Szerelési mód:

DIN-sín

Fordulatszámmérő:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-4 mm2

Feszültségmérő bemenetek száma:

4

Árammérő bemenetek száma:

3

Látszólagos teljesítmény:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

200-277 V

Teljesítményfaktor:

Igen

Fázisszög (cos phi):

Igen

Mérési-érték tároló:

Nem

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Távoli kijelzés:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Impulzuskimenet:

nincs

Analóg bemenetek száma:

7

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

1

Ethernet csatlakozások száma:

0

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

Névleges áram (In):

5 A

Maximális áram (Imax):

6 A

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Ellenőrzési naplóval:

Nem

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Firmware aláírással:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Nem

KNX kommunikációs interfésszel:

Igen

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

M-Bus kommunikációs interfésszel:

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Mélység:

90 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Multiméter, 3 fázis, áramváltós, RS-485