HAGER - Multiméter, 3 fázis, áramváltós SX145109 - SM101E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - 0,5S
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145109
Gyártói cikkszám
SM101E
Gyártói típuskód
SM101E
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:
0,5S
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
200-277 V
Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:
egyéb
Kijelző:
LCD
Frekvencia méréstartomány:
45-65 Hz
Digitális kimenetek száma:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
73 mm
Magasság:
67 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Kivitel:
mérőtranszformátor
Szerelési mód:
DIN-sín
Fordulatszámmérő:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-4 mm2
Feszültségmérő bemenetek száma:
4
Árammérő bemenetek száma:
3
Látszólagos teljesítmény:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
200-277 V
Teljesítményfaktor:
Igen
Fázisszög (cos phi):
Igen
Mérési-érték tároló:
Nem
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Távoli kijelzés:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Impulzuskimenet:
nincs
Analóg bemenetek száma:
7
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Ethernet csatlakozások száma:
0
IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:
Nem
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
6 A
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Ellenőrzési naplóval:
Nem
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Firmware aláírással:
Nem
Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):
Nem
KNX kommunikációs interfésszel:
Nem
Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):
Nem
M-Bus kommunikációs interfésszel:
Nem
Webszerver HTTPS átviteli protokollal:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Mélység:
90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20