Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Munkaáramú kioldó 200-240V AC h250...1600A SN097386 - HXC004H

MásolásMásolás
HAGER - Munkaáramú kioldó 200-240V AC h250...1600A SN097386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097386

Gyártói cikkszám

HXC004H

Gyártói típuskód

HXC004H

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Munkaáramú kioldó 200-240V AC h250...1600A