Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Munkaáramú kioldó HN903-hoz 400VAC GT32434 - HX905

MásolásMásolás
HAGER - Munkaáramú kioldó HN903-hoz 400VAC GT32434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-440 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 250-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32434

Gyártói cikkszám

HX905

Gyártói típuskód

HX905

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-440 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

250-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-440 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Munkaáramú kioldó HN903-hoz 400VAC