Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - N átvezető kismegszakító házban, 1P, 63A, 25mm2 SX144563 - KRN163

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - N átvezető kismegszakító házban, 1P, 63A, 25mm2 SX144563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 63 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144563

Gyártói cikkszám

KRN163

Gyártói típuskód

KRN163

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

63 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1-35 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

60 mm

Kimenetek száma:

1

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1-35 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

83.5 mm

N átvezető kismegszakító házban, 1P, 63A, 25mm2