Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - N, PE sorkapocs barna, 2x16mm2+2x10mm2 L=30mm SX144546 - KM04L

MásolásMásolás
HAGER - N, PE sorkapocs barna, 2x16mm2+2x10mm2 L=30mm SX144546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Szín - barna

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Szélesség - 5 mm

  • Névleges áram In - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144546

Gyártói cikkszám

KM04L

Gyártói típuskód

KM04L

Pólusszám:

1

Szín:

barna

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Névleges áram In:

60 A

N, PE sorkapocs barna, 2x16mm2+2x10mm2 L=30mm