HAGER - N sín, kalapsínre pattintható, kék, 5x16mm2 + 6x10mm2 SN108146 - KM11N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 60 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Bemenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108146
Gyártói cikkszám
KM11N
Gyártói típuskód
KM11N
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
60 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
5 mm
Kimenetek száma:
10
N sín, kalapsínre pattintható, kék, 5x16mm2 + 6x10mm2