HAGER - N sín, kalapsínre pattintható, kék, 6x16mm2 + 7x10mm2 SN073116 - KM13N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 60 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 1.5-10 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073116
Gyártói cikkszám
KM13N
Gyártói típuskód
KM13N
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
60 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1.5-10 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
5 mm
Kimenetek száma:
12
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-16 mm2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; N sín, kalapsínre pattintható, kék, 6x16mm2 + 7x10mm2