Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - N sorkapocs, csavaros, 17 csatlakozás, kék SX144554 - KM17N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - N sorkapocs, csavaros, 17 csatlakozás, kék SX144554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 60 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Bemenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144554

Gyártói cikkszám

KM17N

Gyártói típuskód

KM17N

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

60 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

5 mm

Kimenetek száma:

16

N sorkapocs, csavaros, 17 csatlakozás, kék