Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - NH 0 50A/500V aM motorvédő bizt betét SN098254 - LNH0050M6A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - NH 0   50A/500V aM motorvédő bizt betét SN098254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 50 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098254

Gyártói cikkszám

LNH0050M6A

Gyártói típuskód

LNH0050M6A

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

50 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.7 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

80 kA

NH 0 50A/500V aM motorvédő bizt betét