Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - NH 0 63A/500V aM motorvédő bizt betét SN098255 - LNH0063M6A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - NH 0   63A/500V aM motorvédő bizt betét SN098255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098255

Gyártói cikkszám

LNH0063M6A

Gyártói típuskód

LNH0063M6A

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.4 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

80 kA

NH 0 63A/500V aM motorvédő bizt betét